仕様-
接点材質-
入力電流(mA)-
極数-
スイッチング電流(A)-
取付方式プラグイン
ターミナルタイプ-
寸法(mm)-
オプション-
コイル定格電圧(V)AC/DC60
シリーズ99 Series
接点構成-
動作時間(ms)-
動作温度(℃)-
復帰時間(ms)-
接点最大許容電圧(V)-
接点最大許容電流(A)-
回路-
保護クラス-
入力電圧範囲(V)-
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプLEDバリスター
併用可能製品90.02ソケット、90.03ソケット、92.03ソケット、94.02ソケット、94.03ソケット、94.04ソケット、95.03ソケット、95.05ソケット、95.55ソケット、96.02ソケット、96.04ソケット、97.01ソケット、97.02ソケット、97.51ソケット、97.52ソケット
リレースイッチ-
スイッチング電圧(V)-
入力抵抗(Ω)-
認証マーク-
接点定格制御容量(抵抗負荷)-