光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート オープン・クローズ CL3224
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50117544
品番
CL3224-5
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
お店の営業標示に適しています。
用途
お店の営業標示に。
トラスコ品番
224-4505
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
グレー
取付
くさり付
質量(g)
160
タイプ
くさり付
縦(mm)
200
横(mm)
200
取付け方法
掛けタイプ
表示内容
営業中-本日は休ませて戴きます