光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート テーブルでの喫煙ご遠慮下さい
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50117560
品番
KS699-1
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番
359-3297
材質/仕上
ステンレスSUS304、アクリル黒
色
・黒・シルバー
質量(g)
97
縦(mm)
88
横(mm)
60
表示内容
テーブルでの喫煙はご遠慮下さい。