光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 営業中-本日は休ませて戴きます
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50117569
品番
CL3220-5
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンが付いているのでこのままお店の入り口かけることが出来ます。
用途
お店や施設の入り口に
トラスコ品番
346-9736
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリルマット板ブラウン
色
ブラウン
質量(g)
157
縦(mm)
200
横(mm)
200
表示内容
営業中-本日は休ませて戴きます