Finder インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ38 Series 極数- コイル定格電圧(V)DC24 注文コード50117604 品番38.41.7.024.9024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,321
販売価格(税別)
12,110
この商品はシリーズ・極数・コイル定格電圧など142種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 接点材質- 入力電流(mA)16.5 極数- スイッチング電流(A)6 取付方式DINレール ターミナルタイプスクリューレス端子 寸法(mm)93×14×77.1 オプション- コイル定格電圧(V)DC24 シリーズ38 Series 接点構成SPST 動作時間(ms)12 動作温度(℃)-20〜55 復帰時間(ms)12 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- 回路- 保護クラス- 入力電圧範囲(V)- RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ- 併用可能製品- リレースイッチ- スイッチング電圧(V)12〜275ac 入力抵抗(Ω)- 認証マークCE、CSA、EAC、RINA、cUL 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする