サインプレート 新年会 忘年会 ご予約承ります

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50117614 品番H599-2
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

紐付きですのでそのまま店や施設の入り口に掛ける事が出来ます。

用途飲食店の入り口に トラスコ品番359-9654 厚さ(mm)10 材質/仕上 ウッド 質量(g)198 縦(mm)450 横(mm)100 表示内容忘年会新年会ご予約承ります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする