サインプレート キャリエーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50117718 品番 CL42-8
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ドアや自動車、テーブルなど様々な場所で使用できます。

用途時刻表やイニシャル表示などに トラスコ品番360-1272 厚さ(mm)0.1 材質/仕上軟質ビニール 質量(g)0.5 縦(mm)45 横(mm)45 表示内容8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする