光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 引 PULL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50117824
品番
LG550-2
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
ドア付近のご案内に。
トラスコ品番
360-1284
材質
ステンレスヘアライン
厚さ(mm)
0.8
材質/仕上
真鍮
色
ゴールド
取付
粘着テープ
質量(g)
15.4
表示内容
引 PULL
内径(mm)
55
テープ
粘着テープ付き