サインプレート 押 PUSH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50117840 品番 LG550-1
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途ドア付近のご案内に。 トラスコ品番359-9700 材質ステンレスヘアライン 厚さ(mm)0.8 材質/仕上真鍮 ゴールド 取付粘着テープ 質量(g)15.4 表示内容押 PUSH 内径(mm)55 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする