サインプレート ナンバーサイン UP370A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50117858 品番 UP370A-2
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

部屋番号や用途の標示に適しています。

用途部屋番号や用途の標示に。 トラスコ品番224-9219 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 数字黒 プレート白 取付粘着テープ付 質量(g)6 タイプ貼付タイプ(テープ付) 縦(mm)30 横(mm)70 取付け方法貼付タイプ(テープ付) 表示内容2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする