光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート ナンバーサイン UP370A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50117867
品番
UP370A-3
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
部屋番号や用途の標示に適しています。
用途
部屋番号や用途の標示に。
トラスコ品番
224-4517
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
数字黒 プレート白
取付
粘着テープ付
質量(g)
6
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)
30
横(mm)
70
取付け方法
貼付タイプ(テープ付)
表示内容
3