Finder パワーリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50118085 品番 41.31.8.024.0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●コイル電圧:24V ac 接点材質銀合金 極数1 スイッチング電流(A)12 取付方式プリント基板/viaソケット ターミナルタイプ基板ピン 長さ(mm)29 シリーズ41 Series 高さ(mm)15.7 寸法(mm)29×12.6×15.7 コイル定格電圧(V)AC24 保護構造フラックスタイト 接点構成SPDT 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする