光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 営業中-本日は閉店しました
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50118086
品番
FG225-3
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チェーンが付いているのでこのままお店の入り口かけることが出来ます。
用途
お店や施設の入り口に
トラスコ品番
347-1273
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
87
縦(mm)
100
横(mm)
220
表示内容
営業中-本日は閉店しました