光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 喫煙席
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50118095
品番
KS646-15
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
飲食店や施設などのご案内に。
トラスコ品番
359-9659
材質
ステンレスSUS304
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレスSUS304
色
シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
28
仕上
鏡面
縦(mm)
60
横(mm)
60
表示内容
喫煙席
テープ
粘着テープ付き