仕様コイル電圧:230V ac 、 スイッチング電流:8 A 、 取り付けタイプ:基板実装 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:29mm 、 シリーズ:41 Series 、 高さ:15.7mm 、 寸法:29 x 12.6 x 15.7mm 、 接点材質:銀合金 、 動作温度範囲:-40 → +70℃
取付方式プリント基板/viaソケット
コイル定格電圧(V)AC230
保護構造フラックスタイト
接点構成DPDT
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A