FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Finder パワーリレーモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コイル電圧:24V ac 、 スイッチング電流:16 A 、 取り付けタイプ:基板実装 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:29mm 、 奥行き:12.6mm 、 高さ:15.7mm 、 寸法:29 x 12.6 x 15.7mm 、 接点材質:銀合金 、 動作温度範囲:-40 → +70℃
注文コード
50118119
品番
41.61.8.024.0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:24V ac 、 スイッチング電流:16 A 、 取り付けタイプ:基板実装 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:29mm 、 奥行き:12.6mm 、 高さ:15.7mm 、 寸法:29 x 12.6 x 15.7mm 、 接点材質:銀合金 、 動作温度範囲:-40 → +70℃