仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:29mm●奥行き:12.6mm●高さ:15.7mm●寸法:29 x 12.6 x 15.7mm●接点材質:銀合金●極数:1
取付方式プリント基板/viaソケット
コイル定格電圧(V)AC230
保護構造フラックスタイト
接点構成SPDT
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A