FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Finder ラッチングリレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50118137
品番
20.28.8.230.0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
AC230
取付方式
DINレール
奥行(mm)
58.4
シリーズ
20 Series
接点構成
DPST-NO
端子形状
ねじ端子
接点最大許容電圧(V)
AC400
接点最大許容電流(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ネジ
スイッチング電流(A)
16
コイル抵抗(kΩ)
2.5
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 16A