サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS523

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50118138 品番 KS523-4
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。 トラスコ品番224-2890 厚さ(mm)1 材質/仕上ステンレス シルバー 取付粘着テープ付 質量(g)103 タイプ貼付タイプ(テープ付) 縦(mm)50 横(mm)230 取付け方法貼付タイプ(テープ付) 表示内容更衣室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする