FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Finder ラッチングリレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50118164
品番
20.28.9.024.0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPST●取り付けタイプ:DIN Rail●シリーズ:20 Series●奥行き:58.4mm●ターミナルタイプ:ネジ●特長:Mechanical Flag Indicator, Test Button
コイル定格電圧(V)
DC24
取付方式
DINレール
接点構成
DPST-NO
端子形状
ねじ端子
接点最大許容電圧(V)
AC400
接点最大許容電流(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 16A