55.14.8.110.0000 Finder リレー 基板実装 55 Series FINDER 50118243

Finder リレー 基板実装 55 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
接点構成4PDT
コイル定格電圧(V)AC110
内容量1個注文コード50118243品番55.14.8.110.0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:4PDT●スイッチング電流:7 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:4 kΩ●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●アプリケーションタイプ:電力●長さ:27.7mm●奥行き:20.7mm●高さ:35.8mm●寸法:27.7 x 20.7 x 35.8mm●コイルと接点間の耐電圧:4kVコイル定格電圧(V)AC110取付方式PCBマウント接点構成4PDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする