光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 営業中-本日は休ませて戴きます
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50118244
品番
CM5392-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンが付いているのでこのままお店の入り口かけることが出来ます。
用途
お店や施設の入り口に
トラスコ品番
346-9699
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
169
縦(mm)
180
横(mm)
250
表示内容
営業中-本日は休ませていただきます