FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Finder リレー フランジ取り付け 66 Series
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50118259
品番
66.82.9.110.0600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
33.5
高さ(mm)
31
寸法(mm)
68.5×33.5×31
コイルと接点間の耐電圧(kV)
6
接点構成
DPST
スイッチング電流(A)
30
ターミナルタイプ
簡易接続
コイル抵抗(kΩ)
7
アプリケーション
電力
長さ(mm)
68.5
仕様
●最大スイッチング電圧 AC:440V