Finder リレー プラグイン 46 Series

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC110 注文コード50118277 品番4661.9110.0040
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はコイル定格電圧など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●取り付けタイプ:プラグイン ●最大スイッチング電圧 AC:440V ac 長さ(mm)29 寸法(mm)29×12.4×39.3 コイル定格電圧(V)DC110 高さ(mm)32.8 奥行(mm)12.4 シリーズ46 Series 接点構成SPDT 端子形状プラグイン端子、ファストン端子#187 接点最大許容電圧(V)AC440 接点最大許容電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 ターミナルタイプ簡易接続 コイル電力(mW)500 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする