サインプレート 事務所

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50118287 品番 KS523-11
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お部屋や施設のご案内に。 トラスコ品番346-8158 材質ステンレスSUS304鏡面 厚さ(mm)1 材質/仕上ステンレスSUS304 シルバー 取付粘着テープ 質量(g)89 仕上腐食エッチング 縦(mm)50 横(mm)230 表示内容事務所 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする