FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Finder リレー 基板実装 50 Series
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コイル電圧:110V dc●接点構成:DPDT●スイッチング電流:15 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:17.25 kΩ●最大スイッチング電圧 AC:400V●アプリケーションタイプ:強制ガイド●長さ:29mm●奥行き:12.4mm●高さ:25mm●寸法:29 x 12.4 x 25mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA
注文コード
50118295
品番
50.12.9.110.5000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コイル電圧:110V dc●接点構成:DPDT●スイッチング電流:15 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:17.25 kΩ●最大スイッチング電圧 AC:400V●アプリケーションタイプ:強制ガイド●長さ:29mm●奥行き:12.4mm●高さ:25mm●寸法:29 x 12.4 x 25mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA
RoHS指令(10物質対応)
対応