仕様コイル電圧:110V dc 、 接点構成:DPDT 、 スイッチング電流:8 A 、 ターミナルタイプ:簡易接続 、 コイル抵抗:23.5 kΩ 、 最大スイッチング電圧 AC:440V ac 、 アプリケーションタイプ:鉄道 、 長さ:29mm 、 奥行き:12.4mm 、 高さ:32.8mm 、 寸法:29 x 12.4 x 32.8mm 、 動作温度 Min:-40℃
コイル定格電圧(V)DC110
接点構成DPDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A