FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Finder リレー 基板実装 50 Series
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大スイッチング電圧 AC:400V ac
注文コード
50118313
品番
501291101000R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,542
販売価格(税別)
¥
3,220
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大スイッチング電圧 AC:400V ac
長さ(mm)
29
寸法(mm)
29×12.4×25
高さ(mm)
25
奥行(mm)
12.4
接点構成
DPDT
機能
耐フラックス性
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
強制ガイド
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
8
コイル抵抗(kΩ)
17.25