光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート LADIES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
LADIES
注文コード
50118314
品番
LG1112-2
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番
360-1241
厚さ(mm)
1
材質/仕上
真鍮
色
ゴールド
取付
粘着テープ
質量(g)
103
仕上
腐食エッチング、真鍮金色メッキ
縦(mm)
110
横(mm)
110
表示内容
LADIES
テープ
粘着テープ付き