サインプレート DON’T ENTER

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50118357 品番 LG880-34
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お店や施設の案内に。 トラスコ品番360-1215 厚さ(mm)1 材質/仕上真鍮 ゴールド 取付粘着テープ 質量(g)54 仕上腐食エッチング、真鍮金色メッキ 縦(mm)80 横(mm)80 表示内容DON'T ENTER テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする