Finder リレー DIN Rail 22 Series

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 コイル定格電圧(V)AC125 注文コード50118365 品番22.64.0.120.4310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・コイル定格電圧など28種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)53.5 コイル定格電圧(V)AC125 高さ(mm)- 取付方式DINレール 極数4 奥行(mm)63.1 シリーズ22 Series 接点構成4NO、(or 3NO+1NC or 2NO+2NC)最小3mm 接点の最大電流値240A 接続方式ねじ 寿命3×10^6回 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)- コイル電圧(V)AC125 動作温度(℃)-5〜55 回路- 保護クラスIP20 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命100×103 奥行き(cm)6.31 動作機能- スイッチング電流(A)63 最大スイッチング電圧(AC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)6 コイル電力(W)- 最大スイッチング電源(AC VA)24000 認証マーク(タイプによる)CE、EAC、UL 接点定格負荷電圧(V)400/440AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする