光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート GENTLEMEN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質/仕上
真鍮
注文コード
50118366
品番
LG880-17
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・材質/仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番
360-1306
厚さ(mm)
1
材質/仕上
真鍮
色
ゴールド
取付
粘着テープ
質量(g)
54
仕上
腐食エッチング、真鍮金色メッキ
縦(mm)
80
横(mm)
80
表示内容
GENTLEMEN
テープ
粘着テープ付き