幅(mm)53.5
コイル定格電圧(V)AC120
高さ(mm)-
取付方式DINレール
極数4
奥行(mm)63.1
シリーズ22 Series
接点構成4NO、(or 3NO+1NC or 2NO+2NC)最小3mm
接点の最大電流値176A
接続方式ねじ
寿命3×10^6回
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)-
コイル電圧(V)AC120
動作温度(℃)-5〜55
回路双極双投
保護クラスIP20
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命100×103回
奥行き(cm)6.31
動作機能-
スイッチング電流(A)40
最大スイッチング電圧(AC V)-
コイルと接点間の耐電圧(kV)6
コイル電力(W)-
最大スイッチング電源(AC VA)16000
認証マーク(タイプによる)CE、EAC、UL
接点定格負荷電圧(V)400/440AC