サインプレート LADIES

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容LADIES 注文コード50118375 品番LG880-18
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は表示内容・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お手洗や更衣室などのご案内に トラスコ品番360-1282 厚さ(mm)1 材質/仕上真鍮 ゴールド 取付粘着テープ 質量(g)54 仕上腐食エッチング、真鍮金色メッキ 縦(mm)80 横(mm)80 表示内容LADIES テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする