FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Finder リレー DIN Rail 22 Series
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50118399
品番
22.44.0.120.4710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・コイル定格電圧
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:125V ac 、 接点構成:3PDT 、 スイッチング電流:40 A 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 シリーズ:22 Series 、 最大スイッチング電圧 AC:440V ac 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:53.5mm 、 奥行き:63.1mm 、 高さ:91mm 、 寸法:53.5 x 63.1 x 95.8mm 、 動作温度範囲:-5 → +55℃