光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 引 いらっしゃいませどうぞ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50118409
品番
LG880-36
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番
360-2795
厚さ(mm)
1
材質/仕上
真鍮
色
ゴールド
取付
粘着テープ
質量(g)
54
仕上
腐食エッチング、真鍮金色メッキ
縦(mm)
80
横(mm)
80
表示内容
引 いらっしゃいませどうぞ
テープ
粘着テープ付き