Finder リレー プラグイン 46 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50118453 品番 4661.8012.0040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様コイル電圧:12V ac 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:プラグイン 、 ターミナルタイプ:簡易接続 、 コイル抵抗:80 Ω 、 最大スイッチング電圧 AC:440V ac 、 アプリケーションタイプ:多目的 、 長さ:29mm 、 奥行き:12.4mm 、 高さ:32.8mm 、 寸法:29 x 12.4 x 39.3mm 、 動作温度 Min:-40℃ コイル定格電圧(V)AC12 接点構成SPDT 端子形状プラグイン端子、ファストン端子#187 接点最大許容電圧(V)AC440 接点最大許容電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする