幅(mm)35
コイル定格電圧(V)AC/DC12
高さ(mm)-
取付方式DINレール
極数4
奥行(mm)60.8
シリーズ22 Series
接点構成4NO、3mm(or 3NO+ 1NC or 2NO+2NC)
接点の最大電流値120A
接続方式ねじ
寿命2×10^6回
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)-
コイル電圧(V)AC/DC12
動作温度(℃)-20〜50
回路-
保護クラスIP20
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命30×103回
奥行き(cm)6.08
動作機能-
スイッチング電流(A)25
最大スイッチング電圧(AC V)-
コイルと接点間の耐電圧(kV)6
コイル電力(W)-
最大スイッチング電源(AC VA)6250
認証マーク(タイプによる)CE、EAC、UKCR、LR、RINA、UL
接点定格負荷電圧(V)250/440AC