光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート スタンド型 UP663
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50118497
品番
UP663-1
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
テーブルやカウンター用途の標示に適しています。
用途
テーブルやカウンター用途の標示に。
トラスコ品番
224-7664
材質/仕上
アクリル
色
デザイン黒・赤 プレート白
質量(g)
28
タイプ
卓上タイプ
縦(mm)
60
横(mm)
60
取付け方法
卓上タイプ
表示内容
テーブルでの喫煙ご遠慮下さい