光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート ペットお断り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50118515
品番
ES1620-6
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シールなので取り付けが簡単です。
用途
注意喚起に。
トラスコ品番
359-9697
厚さ(mm)
0.2
材質/仕上
軟質ビニール
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
8.5
縦(mm)
160
横(mm)
160
表示内容
ペットお断りマーク