光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 喫煙席
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50118524
品番
UP663-5
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
飲食店や施設などのご案内に。
トラスコ品番
359-3317
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
27
縦(mm)
63
横(mm)
60
表示内容
喫煙席