光
光の ゴム素材
光の エチレンプロピレンゴム
光の エチレンプロピレン ゴム板・シート
ゴムドラム巻
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
50118576
品番
KG06-100W
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
自由にカットできます。
用途
気密・防振・緩衝材に。
トラスコ品番
854-8008
材質/仕上
EPDM
色
黒
質量(g)
4800
長さ(m)
100
太さ(Φmm)
6
商品豆知識
ゴム素材の特長