ゴムドラム巻

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 幅(mm)10 注文コード50118585 品番KG210-50W
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

自由にカットできます。

用途気密・防振・緩衝材に。 トラスコ品番854-8009 幅(mm)10 厚さ(mm)2 材質/仕上EPDM 質量(g)1700 長さ(m)50 縦(mm)2 横(mm)10
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする