仕様コイル電圧:12V dc 、 接点構成:SPNO 、 スイッチング電流:16 A 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 コイル抵抗:400 Ω 、 最大スイッチング電圧 AC:250V ac 、 アプリケーションタイプ:プリント回路基板 、 長さ:40.7mm 、 奥行き:12.5mm 、 高さ:28.5mm 、 寸法:40.7 x 12.5 x 28.5mm 、 動作温度 Min:-40℃
コイル定格電圧(V)DC12
取付方式プリント基板/ファストン#250
保護構造フラックスタイト
接点構成SPST-NO
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A