※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の ゴム素材
光の その他ゴム
SRスポンジ 粘着付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
50118619
品番
SR10-32T
参考基準価格(税別)
¥4,325
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
反発弾性に優れ加工性が良く、防振、防音、断熱材としてご使用下さい。
用途
緩衝材に。
仕様
粘着テープ付
トラスコ品番
224-2943
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
10
材質/仕上
スポンジ(SR)
色
グレー
質量(g)
42
使用温度
0℃〜70℃
商品豆知識
ゴム素材の特長