コーナースポンジ(粘着テープ付) 4P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 注文コード50118628 品番PSRK-313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

壁、家具、駐車場などの角につけるだけでクッションの役割をし、ダメージをやわらげます。

用途テーブル、机などのコーナーに。 トラスコ品番224-7646 幅(mm)30 厚さ(mm)8 材質/仕上発泡ラバー 質量(g)12 タイプ粘着タイプ 長さ(m)70 縦(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする