仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン ●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:140 Ω●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●アプリケーションタイプ:多目的●長さ:27.7mm●奥行き:20.7mm●高さ:37.2mm●寸法:20.7 x 27.7 x 44.2mm●接点材質:銀合金
コイル定格電圧(V)DC12
取付方式プラグイン/ファストン#187
接点構成DPDT
端子形状ファストン端子#250
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A