Finder リレー 基板実装 62 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧:12V dc 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 コイル抵抗:110 Ω 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:38.2mm 、 奥行き:49.1mm 、 高さ:35.8mm 、 寸法:35.8 x 38.2 x 49.1mm 、 動作温度 Min:-40℃ 注文コード50118679 品番62.22.9.012.0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はコイル定格電圧・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル電圧:12V dc 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 コイル抵抗:110 Ω 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:38.2mm 、 奥行き:49.1mm 、 高さ:35.8mm 、 寸法:35.8 x 38.2 x 49.1mm 、 動作温度 Min:-40℃ コイル定格電圧(V)DC12 取付方式PCBマウント 接点構成DPDT 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする