仕様コイル電圧:12V dc 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 コイル抵抗:300 Ω 、 最大スイッチング電圧 AC:250V ac 、 最大スイッチング電圧 DC:15V dc 、 アプリケーションタイプ:多目的 、 長さ:29mm 、 奥行き:12.4mm 、 高さ:32.8mm 、 寸法:29 x 12.4 x 32.8mm 、 動作温度 Max:+70℃
コイル定格電圧(V)DC12
接点構成DPDT
端子形状はんだ付け、プラグイン
接点最大許容電圧(V)AC440
接点最大許容電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A