FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Finder リレー 基板実装 50 Series
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コイル電圧:12V dc 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 コイル抵抗:205 Ω 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 アプリケーションタイプ:強制ガイド 、 長さ:29mm 、 奥行き:12.4mm 、 高さ:25mm 、 寸法:29 x 12.4 x 25mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
50118706
品番
501290121000R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:12V dc 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 コイル抵抗:205 Ω 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 アプリケーションタイプ:強制ガイド 、 長さ:29mm 、 奥行き:12.4mm 、 高さ:25mm 、 寸法:29 x 12.4 x 25mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応